フォレスタ ボトムス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52595009 品番 4973228263907
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

天然木ならではの重厚感とぬくもりのあるボトムハンガー

材質本体/天然木 フック・クリップ/鉄・クロームメッキ / / 幅(mm)280 クリア 高さ(mm)145 質量(g)115 奥行(mm)25 収納本数(本)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする