シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの パンツ用ハンガー
フォレスタ ボトムス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52595018
品番
4973228263990
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
天然木ならではの重厚感とぬくもりのあるボトムハンガー
材質
本体/天然木 フック・クリップ/鉄・クロームメッキ / /
幅(mm)
280
色
ブラウン
高さ(mm)
145
質量(g)
115
奥行(mm)
25
収納本数(本)
1