シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの ベルト用ハンガー
モノクローゼット ベルトホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
52595036
品番
4973228616574
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
回転式フックでクローゼットに掛けやすく、ベルト収納に最適
材質
本体・フック/ポリプロピレン
幅(mm)
215
色
グレー
高さ(mm)
240
質量(g)
84
奥行(mm)
40
収納本数(本)
14