リバース ジャケットスリムクリップ42

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52595255 品番 4973228053683
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

再利用樹脂で環境に配慮したスリムなジャケットハンガー。

材質本体・下棒/再生ポリプロピレン クリップ/ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂 フック/鉄・ユニクロメッキ 幅(mm)520 ブラック 高さ(mm)280 質量(g)130.5 奥行(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする