シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
抗菌セットハンガースリム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本組)
注文コード
52595377
品番
4973228303054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
抗菌加工で安心してご使用いただけます。
材質
本体、フック/ポリプロピレン 抗菌剤入
幅(mm)
410
高さ(mm)
205
質量(g)
52
奥行(mm)
8