シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
抗菌セットハンガースリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本組)
注文コード
52595386
品番
4973228303153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
抗菌加工で安心してご使用いただけます。
材質
本体、フック/ポリプロピレン 抗菌剤入
幅(mm)
410
高さ(mm)
205
質量(g)
52
奥行(mm)
8