シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
モノクローゼット シャツハンガー ノンスリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本組)
注文コード
52595404
品番
4973228606353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
洋服がすべり落ちにくいPVCコーティングハンガー。
材質
本体・フック/鉄・クロームメッキ 滑り止め/ポリ塩化ビニール樹脂
幅(mm)
395
色
ホワイト
高さ(mm)
185
質量(g)
60
奥行(mm)
5