シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの ネクタイ用ハンガー
モノクローゼット ネクタイハンガー クロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
52595465
品番
4973228616055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネクタイを10本収納でき取りやすいハンガー
材質
本体・フック/ABS樹脂
幅(mm)
130
色
ホワイト
高さ(mm)
290
質量(g)
98
奥行(mm)
15
収納本数(本)
20