人工皮革カワテック 外縫い

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 52595577 品番 AG6430
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ハードワークに最適な天然皮革に迫る手袋、人工皮革「カワテック」。
天然皮革に比べ安定した品質で、装着時に粉がつかない爽やかなはめ心地です。
洗濯できるので、長期間清潔に使用できます。
グレーの手袋にオレンジのバイアステープがアクセントに!
ぜひ一度この使い心地のよさを実感してください。

サイズLL 全長(cm)24.5(±1.0) 中指長(cm)8.5(±0.5) 手のひらまわり(cm)25.0(±1.0) 材質人工皮革 入数(双)1 用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業 アズワン品番65-0304-16
注意
※溶接作業など火花が発生する作業には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする