共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 機械工学
はじめての3次元CAD SolidWorksの基礎
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52595875
品番
9784320081697
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
書籍
¥
3,300
バスケットに入れる
一番普及している3次元CAD「SolidWorks」の入門書。初心者を対象に、第一歩のコマンド解説、基本操作からモデリングの進め方、モデルの作成まで、全て2色の図解で丁寧に解説する。
初版年月
2009/12/01
分類
専門
判型
B5
ページ数
222
ジャンル
機械
著者名
木村昇