カジュアルガジェットポーチ 大容量

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52596129 品番 BMA-F01XGY
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ACアダプターやモバイルバッテリーなど様々なガジェットを収納して持ち運べるポーチです。
表生地には様々なシーンで使えるカジュアル生地を採用しています。
ポーチの内生地には収納物を傷つけにくい起毛素材を使用しています。
豊富な小分けポケットで収納物を細かく整理できます。
持ち運びやカバンからの取り出しに便利な引き手ハンドルがついています。

材質主材質:ポリエステル グレー 質量(g)約105 タイプポーチ 幅W×厚さ×高さH(mm)約220×60×120 ポケット【気室内】小物ポケット×4・ファスナーポケット×1 気室数1気室

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする