曜日別特売
GM-P5P23FLGAR PS5 専用 PlayStation Portal リモートプレーヤー ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 飛散防止 エレコム 52596540

GM-P5P23FLGAR PS5 専用 PlayStation Portal リモートプレーヤー ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 飛散防止 エレコム 52596540
GM-P5P23FLGAR PS5 専用 PlayStation Portal リモートプレーヤー ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 飛散防止 エレコム 52596540

PS5 専用 PlayStation Portal リモートプレーヤー ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 飛散防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード52596540品番GM-P5P23FLGAR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

エッチングAR加工により透過率をアップ。ゲームプレイの際などに、光の映り込みに邪魔されずプレイすることができる超高透明タイプのガラスフィルムです。
透過率を上げることで反射率を下げるエッチングAR加工で、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。
通常の高透明ガラスの透過率が約91%に対して、約95%の高透過率です。
メーカー画面保護ガラスフィルム製品との比較
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。

セット内容画面保護ガラス(スーパーAR、高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種PlayStation Portal リモートプレーヤー(PS5(TM)用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする