阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の ガス溶断・溶接用火口
小型加熱器火口 プロパン用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52597757
品番
HT-01 LP#1500
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
小型加熱器用の火口です。
プロパン用です。
仕様
酸素消費量(L/h):6000
ねじ寸法
W16-20
板厚(mm)
作業板厚:5〜10
使用ガス
プロパン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.02
ガス消費量(L/h)
可燃性:1500
酸素圧力(MPa)
0.4
火口番号
1500
商品説明動画
参考になった