小型加熱器火口 プロパン用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52597766 品番 HT-01 LP#2500
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

小型加熱器用の火口です。
プロパン用です。

仕様酸素消費量(L/h):10000 ねじ寸法W16-20W 板厚(mm)作業板厚:5〜15 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)可燃性:2500 酸素圧力(MPa)0.4 火口番号2500

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする