中型加熱器火口 プロパン用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52597775 品番 HT-02 LP#3500
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

中型加熱器用の火口です。
プロパン用です。

仕様酸素消費量(L/h):14000 ねじ寸法W22-20 板厚(mm)作業板厚:5〜20 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.04 ガス消費量(L/h)可燃性:3500 酸素圧力(MPa)0.5 火口番号3500

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする