阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の ガス溶断・溶接用火口
中型加熱器火口 プロパン用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52597784
品番
HT-02 LP#5000
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
中型加熱器用の火口です。
プロパン用です。
仕様
酸素消費量(L/h):20000
ねじ寸法
W22-20
板厚(mm)
作業板厚:5〜30
使用ガス
プロパン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.04
ガス消費量(L/h)
可燃性:5000
酸素圧力(MPa)
0.5
火口番号
5000
商品説明動画
参考になった