阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の ガス溶断・溶接用火口
大型加熱器火口 プロパン用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52597800
品番
HT-03 LP#7500
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
大型加熱器用の火口です。
プロパン用です。
仕様
酸素消費量(L/h):30000
ねじ寸法
W25.4-17
板厚(mm)
作業板厚:5〜40
使用ガス
プロパン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.08
ガス消費量(L/h)
可燃性:7500
酸素圧力(MPa)
0.8
火口番号
7500
商品説明動画
加熱器の炎の比較
参考になった