線状加熱器火口 プロパン用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52597845 品番 SHT-01 LP#4000
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

線状加熱器用の火口です。
プロパン用です。

仕様酸素消費量(L/h):16000 ねじ寸法M12×1.25 板厚(mm)作業板厚:22〜30 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.05 ガス消費量(L/h)可燃性:6750 酸素圧力(MPa)0.6 火口番号4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする