阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の ガス溶断・溶接用火口
ハイパワー線状加熱器火口 プロパン用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52597879
品番
SHT-02 LP#3
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ハイパワー線状加熱器用の火口です。
プロパン用です。
仕様
酸素消費量(L/h):15000
ねじ寸法
W12-24
板厚(mm)
作業板厚:16〜22
使用ガス
プロパン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.04
ガス消費量(L/h)
可燃性:5600
酸素圧力(MPa)
0.5
火口番号
3