圧接火口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 溶接能力(mm)35 仕様火口(チップ)個数:12 注文コード52597985 品番D-35 12
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は溶接能力・仕様6種類から選べます 他の種類を見る

圧接吹管中型用の火口です。
アセチレン用です。

仕様火口(チップ)個数:12 ねじ寸法M12×P1.25 使用ガスアセチレン 溶接能力(mm)35 火口径(mm)チップ:1.1
注意
※D-35火口以上はガスの流量不足で逆火が発生する為「圧接吹管中型・R-75調整器・G-5逆火防止器・Φ8、Φ9ホースと六角ナット」を必ず使用して、ワンタッチ継手は使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする