阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の ガス溶断・溶接用火口
圧接火口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
溶接能力(mm)
51
仕様
火口(チップ)個数:18
注文コード
52598028
品番
D-51 18
参考基準価格(税別)
¥104,700
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
溶接能力・仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
圧接吹管中型用の火口です。
アセチレン用です。
仕様
火口(チップ)個数:18
ねじ寸法
M12×P1.25
使用ガス
アセチレン
溶接能力(mm)
51
火口径(mm)
チップ:1.1
注意
※D-35火口以上はガスの流量不足で逆火が発生する為「圧接吹管中型・R-75調整器・G-5逆火防止器・Φ8、Φ9ホースと六角ナット」を必ず使用して、ワンタッチ継手は使用しないで下さい。