阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 切断器・溶断器
A型切断器750L(アセチレン用)火口3本付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52598064
品番
CT-02-750
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
アセチレン用のA型切断器です。
火口3本付です。
仕様
予熱酸素消費量(L/h):330〜550、切断酸素消費量(L/h):1620〜4850
全長(mm)
750
質量(g)
940
切断能力(mm)
1〜100
使用ガス
アセチレン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.03
ガス消費量(L/h)
可燃性:300〜500
酸素圧力(MPa)
0.3
火口番号
NO.1、2、3
商品説明動画
切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
参考になった
参考になった