酸素ホース

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)8 注文コード52598080 品番50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は内径・長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

溶接装置及び切断装置に用いる酸素用ゴムホースです。

使用圧力(MPa)2 表示OXY 外径(Φmm)15 補強層2S 概略質量(g/m)170 内径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07658402
2017-06-24
用途:
バーナー用
HASE硝子工房 様 (製造業)

商品も迅速に届き、特に不具合もなく、普通に使いやすいです。

対象商品:
07658402
2015-09-08
用途:
仕事
津野電装整備 様

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

対象商品:
07658402
2015-06-18
用途:
溶接

普通に使用出来ます。

対象商品:
07658402
2013-01-24
用途:
酸素ボンベ配管

短期使用の為、購入いたしましたが長期間の利用にも問題内容に思われます。今後も信頼して使用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする