LPGホース

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 使用圧力(MPa)2 注文コード52598116 品番50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は長さ・使用圧力・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。

オレンジ 使用圧力(MPa)2 表示LMN 外径(Φmm)16.5 補強層2S 概略質量(g/m)190 内径(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※刻印には製造元を示す表示がございますが、本商品は品質・仕様ともに十川ゴム製品として品質保証をしております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07658472
2021-02-09
用途:
機械のメンテナンス用
株式会社松本商会 様

硬くて使いにくい。そのまま在庫になってしまった。
先日、ほかの会社からとったら全く同じメーカーの品物であったけど、それは少し柔らかくて使えました。

対象商品:
07658463
2017-06-24
用途:
バーナー用
製造業

迅速に荷物も届き、商品に関しては特に不具合もなく普通に使いやすいです。

対象商品:
07658463
2015-06-18
用途:
溶接

普通に使用出来ます。

対象商品:
07658463
2017-07-04
用途:
機械に使用

思っていたもの(ダンロップ製)とは違って硬い。
頻繁にさしたり抜いたりして使用するので、硬すぎてダメでした。

1人が参考にしています
対象商品:
07658463
2012-03-25
用途:
プロパンガスの延長ホースとして使用

5mくらいの延長ホースを探していたのですが10mのがあったので購入してみました。長さは十分なのですがガスが使用可能になるまで2〜3分くらいかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする