十川ゴム
十川ゴムの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
十川ゴムの 溶接ガスホース
十川ゴムの 溶接ガスホース(カプラ無し)
酸素+アセチレンツインホース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
52598125
品番
内径8+8mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
酸素:8/アセチレン:8
色
酸素:青/アセチレン:赤
使用圧力(MPa)
酸素:2/アセチレン:2
外径(Φmm)
酸素:15/アセチレン:15
表示
OXY+ACE
補強層
酸素:2S/アセチレン:2S
概略質量(g/m)
340
RoHS指令(10物質対応)
対応