ツインホース

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)酸素:8/アセチレン:9.5 使用圧力(MPa)酸素:2/アセチレン:2 注文コード52598134 品番50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は内径・長さ・使用圧力など4種類から選べます 他の種類を見る

鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。
低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。

酸素:青/アセチレン:赤 使用圧力(MPa)酸素:2/アセチレン:2 外径(Φmm)酸素:15/アセチレン:16.5 補強層酸素:2S/アセチレン:2S 概略質量(g/m)360 表示OXY+ACE 内径(Φmm)酸素:8/アセチレン:9.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08010387
2021-04-07
用途:
ガス切断に使用
卸売・小売業

当方の選択ミスですが太すぎて扱いにくい。細いホースにすれば扱いやすかったと残念です。
次回は細いホースにしたいです。

対象商品:
08010387
2018-03-07
用途:
溶接作業
泉自動車工業株式会社 様

ガスホ−スは消耗品なので、安全のためには、交換用の予備として購入しました。

対象商品:
08010387
2014-07-28
用途:
自動車のマフラーやそのその他の加工や修理
エムジーモータース株式会社 様

長年同じようなホースを使ってきましたが今のホースは材質も柔らかく取り回しもスムーズですね。
耐久性もありそうで気に入っています。

対象商品:
08010396
2014-04-13
用途:
ガス切断
鈴木弁工業株式会社 様

ワンタッチ継手付で 手間いらずで良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする