ティーライトティン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード52598570 品番77900030
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安さの秘密は環境を考慮した植物原料パームオイル配合のマレーシア産のティーライトティン。
ヘビーユーザーにお求め 安い価格でご提供。
格安ながら国内のカメヤマ工場監修の製造で、植物原料を使用しススが出にくくロウ特有の嫌な匂いもせず、安全性・機能性にも優れた商品です。
マレーシアはインドネシアに続くパーム(ヤシ)オイルの収穫量世界2位で、このエコ素材のパームを使用したティーライトティンはマレーシアにあるカメヤマの協力工場で作られています。
数量、価格など様々なラインナップを揃えてお客様に自由に選んでご使用頂けるよう、30個入り、50個入り、100個入りの3タイプをご用意しました。

材質植物性原料(パームオイル)配合・パラフィン(ロウ)・アルミ 寸法(mm)本体サイズ:Φ38×H18 箱サイズ:W152×L152×H40 質量(g)460 香り無香 燃焼時間(時間)約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする