カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
12時間ボーティブ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
52598615
品番
Z444
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
材質
パラフィン(ロウ)・ポリカーボネート製カップ
寸法(mm)
商品サイズ:Φ50×H44
質量(g)
420
香り
無香
燃焼時間(時間)
約12