充電式ハンディークリーナーガンタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52598719 品番TR-JHCG001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

充電式の小型の掃除機です。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。

用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。 付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ 寸法(mm)170×360×80 質量(g)400 バッテリー容量(mAh)2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52598719
2025-02-24
用途:
車の掃除
有限会社 駒木根工業 様 (建設業・工事業)

吸込みが弱い 少し力を入れると本体が分解バラバラになってしまい、使い物にならない、値段と釣り合わないですね、今まで買ったモノタロウの商品で最低の商品でした。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え商品の改善を検討いただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
52598719
2025-04-13
用途:
テーブル専用
株式会社三の樹 様 (サービス業)

ほとんど吸わない。
すぐ壊れる。コスパ悪すぎる。
取り扱いやめた方がいいです。

1人が参考にしています
2024-11-15
用途:
机の引き出しの中や車のシートの隙間他
その他業種

充電式のハンディーファンで価格が安くて購入しました。
軽いのに吸引力があるので使いやすいです。
狭い場所や掃除機が届かない場所や車のシートの隙間を掃除する時に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする