縦(mm)320
横(mm)430
深さ(mm)110
仕様漏電ブレーカ、フタ付
種別ホーム分電盤
質量(kg)6.0
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
定格電圧(V)-
外寸法(縦×横×深さ)(mm)320×430×110
相線式単2
使用場所露出形
分岐回路数8
リミッタースペースなし
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
主幹ブレーカ容量ELB2P30A
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
分岐スペース数0