【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。
【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。
【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。
最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)