※商品画像
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の シャワー用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の シャワーフック
PCシャワー掛具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52599508
品番
PS32-85-MW2
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
シャワー用の補修用掛具です。
ビスの位置は17〜25mmの範囲で調整できます。
ビスが付属しています。
用途
シャワー掛具として
材質
ステンレス鋼, EPDM, アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)
色
マットホワイト
幅(cm)
3.1
長さ(cm)
5.6
高さ(cm)
4.2
注意
※タイル・コンクリート壁にはタイル・コンクリート用プラグ(別売)をはめて取付けてください。
※サイズをお確かめの上、ご購入ください。