※商品画像
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の トイレ用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ボールタップ
ボールタップ弁体
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52599526
品番
PV45-110X
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
SANEI製ロータンクボールタップ専用の止水栓部です。
【適合品番】V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番
【材質】ポリアセタール
用途
ボールタップ弁体として
材質
ポリアセタール
色
ホワイト
質量(g)
10
幅(cm)
1.4
適合品番
V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番
高さ(cm)
4.2
縦(cm)
1.4
注意
※取付後、水漏れの有無をお確かめください。