※商品画像
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
ポップアップ横穴排水栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52599551
品番
H3310N-MDP-32
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
オーバーフロー用の横穴排水栓です。
ふたを手で押し込むと水を溜めることができます。
機能:ヘアーキャッチャー付き
用途
洗面用排水栓として
その他
【挟込】30〜53
材質
銅、SUS304、PE、シリコンパッキン、NBRゴムパッキン
色
マットブラック
注意
※本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です。JIS規格の洗面器(排水穴径Φ41)には合いません。