ポケットコイルマットレス 圧縮梱包 厚み18cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52599605 品番 KAS-486
参考基準価格(税別)¥27,091 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

硬めの中に程よいソフト感。底つき感のないしっかりとした寝心地のポケットコイルマットレス。
【E-BOXユニット】腰部分とへたりやすい側面は、線径が太いスプリングでしっかり全体をサポートしています。腰部分は硬く、肩部分は寝返りの圧迫感を少なくするために少しやわらかめの構造となっています。
【その他】上下裏表使用できるので、ながくご利用いただけます。

用途マットレス 仕様硬鋼線C種相当 その他圧縮状態(梱包箱入り)での納品となるため、通常のマットレスに比べ搬入がしやすくなります。開封後すぐに使用できますが、完全にマットレスが復元するまでに約1日かかります。 サイズシングル 高さ(mm)150 種類【線】SWRH72B 線径(Φmm)1.7+1.8(熱処理加工済) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×180 巻数6.5巻 コイルポケットコイル / 496個 生地ポリエステル100% ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(低ホルムアルデヒド)※大豆由来の接着剤を使用しています。安全性・信頼性の確保のため、日本国内のJIS規格に相当する材料を使用しております。 材質(内容物)【詰物】ポリエステル綿、ウレタンフォーム、不織布、硬綿
注意
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする