仕様硬鋼線C種相当その他圧縮状態(梱包箱入り)での納品となるため、通常のマットレスに比べ搬入がしやすくなります。開封後すぐに使用できますが、完全にマットレスが復元するまでに約1日かかります。サイズダブル高さ(mm)150種類【線】SWRH72B線径(Φmm)1.7+1.8(熱処理加工済)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1950×180巻数6.5巻コイルポケットコイル / 744個生地ポリエステル100%ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(低ホルムアルデヒド)※大豆由来の接着剤を使用しています。安全性・信頼性の確保のため、日本国内のJIS規格に相当する材料を使用しております。材質(内容物)【詰物】ポリエステル綿、ウレタンフォーム、不織布、硬綿