L-WAVE 8層構造ファイバーマットレス 厚み21cm

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52599788 品番 LWV21-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ポケットコイルマットレスの寝心地をファイバー素材で実現したL-WAVEマットレス。シルキーファイバーは水洗い可能でいつも清潔。
【多層構造による硬さの変化で奥行き感のある寝心地】
従来のファイバー素材は単層であるのに対して、シルキーファイバーは部分的に密度を変えて編み込むことができるため、多層が実現可能です。単層ファイバーにはない、ポケットコイルのような沈み込みや奥行き感が得られます。
【樹脂編み込み技術により耐久性UP】
従来のファイバー素材はバリバリ割れているのに対して、シルキーファイバーは糸状の樹脂がきちんと編み込まれているためほどません。結果、耐久性が強く、へたりにくくなります。
【水洗いできて清潔】
シルキーファイバーは水を吸収しないポリエチレン樹脂が原材料。簡単に水洗いができ、素早く乾燥します。通気性がよく湿気がこもらず、アトピーの原因物質であるダニやカビ、ハウスダストも心配ありません。
清潔な状態を保つことができ、健康維持を支援できる商品です。
【環境にやさしい廃プラのカバーリング -SEAQUAL(シーコール)-】
海から回収したプラスチックが生まれ変わった、高品質なポリエステル繊維を使用しています。
【眠りを促進する温度】
網の目に編まれた構造のマットレスは適度な密度を保ち、空気の層を作り上げます。抜群の通気性と断熱性により、夏涼しく、冬暖かい快眠環境を実現します。また、ウレタンなどの他素材に比べて熱や湿度がこもりにくいため、深部体温(体の内部の体温)がスムーズに低下し、眠りを促進します。

用途マットレス サイズシングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×210 素材【カバー】[表地]ポリエステル65%、再生繊維(セルロース)35% [裏地]ポリエステル100%【詰物】保温・保湿性機能付きポリエステル綿(東洋紡・シュレープ(R))、アレル物質吸着除去機能付きアクリル繊維(東洋紡・アレルゲンブロック(R))、ウレタンフォーム、ポリエステル綿【パッド】[生地]ポリエステル65%、綿35% [中綿]ポリウレタン100%【中材】ポリエチレン100%
注意
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※商品サイズをご確認の上、納品可能か納品経路を事前にご確認ください。
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする