寝返りのしやすさを追求した洗えるマットレス。 【3D形状が寝返りをサポート】 まくらの中央に向かって低くなっているため自然に寝返りができます。また、ファイバーの密度を調整することで両サイドはやわらかめに、中央は硬めにしており、仰向け寝・横向き寝のどちらでも使用いただけます。 【樹脂編み込み技術により耐久性UP】 従来のファイバー素材はバリバリ割れているのに対して、シルキーファイバーは糸状の樹脂がきちんと編み込まれているためほどません。結果、耐久性が強く、へたりにくくなります。 【水洗いできて清潔】 シルキーファイバーは水を吸収しないポリエチレン樹脂が原材料。簡単に水洗いができ、素早く乾燥します。通気性がよく湿気がこもらず、アトピーの原因物質であるダニやカビ、ハウスダストも心配ありません。 清潔な状態を保つことができ、健康維持を支援できる商品です。 【眠りを促進する温度】 網の目に編まれた構造のマットレスは適度な密度を保ち、空気の層を作り上げます。抜群の通気性と断熱性により、夏涼しく、冬暖かい快眠環境を実現します。また、ウレタンなどの他素材に比べて熱や湿度がこもりにくいため、深部体温(体の内部の体温)がスムーズに低下し、眠りを促進します。