東京大学出版会
東京大学出版会の 書籍
東京大学出版会の 専門書
東京大学出版会の 情報科学
並列プログラミング入門
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52599883
品番
9784130624565
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
書籍
¥
3,400
バスケットに入れる
メニーコア/マルチコアプロセッサ向けの並列化言語OpenMPとOpenACCの教科書・演習書。初学者が間違えやすい点を最初に明示し、並列計算の考え方から学ぶことができるよう工夫した。
初版年月
2015/05/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
202
ジャンル
情報科学
著者名
片桐孝洋