プログラミングXamarin 下

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52600118 品番9784822298876
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,050
販売価格(税別) 書籍
5,500

Xamarin.Forms待望のバイブル、遂に完結!あの「ペゾルド本」の著者による新時代アプリ開発解説書の決定版!
第20章非同期とファイルI/O;
第21章座標変換;
第22章アニメーション;
第23章トリガーとビヘイビア;
第24章ページナビゲーション;
第25章さまざまなページ;
第26章カスタムレイアウト;
第27章カスタムレンダラー

初版年月2019/02/01 分類専門 判型B5 ページ数583 ジャンル情報科学 著者名チャールズ・ペゾルド 榎本温 藤原雄介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする