量子プログラミングの基礎

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52600188 品番9784320124059
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,150
販売価格(税別) 書籍
6,500

1量子プログラミングの概要と準備(はじめに;予備知識);
2古典的制御をもつ量子プログラム(量子プログラムの構文と意味論;量子プログラムの論理;量子プログラムの解析);
3量子的制御をもつ量子プログラム(量子的場合分け文;量子的再帰);
4今後の展望

初版年月2017/03/01 分類専門 判型A5 ページ数456 ジャンル数学 著者名ミンシェン・イン 川辺治之

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする