常微分方程式の相談室

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52600276 品番9784339061161
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別) 書籍
3,800

本書は「式は数学の文法で書いた文」という立場で,常微分方程式の読み方と立て方,解の求め方と解釈を理解することをめざした解説書である.解法を覚えて計算するだけではなく,数学の発想力を向上するために「どのように考えを進めるのか」「なぜこのような方法に気づくのか」を,読者とともに確かめながら説明を進めている.
随所に「書式に注意せよ」「感覚をつかめ」「用語を理解せよ」「イメージを描け」「舞台裏」「式には表情がある」「Stop!」「線型代数との結びつき」という注釈を挿入した.式の書き換えを並べるだけでなく,計算の意味がわかるように配慮した.微分方程式と線型代数とは,根本で同じ考え方・概念に基づいていることを理解して,数学の視野を広げるようにした.
演習問題は,何を理解することを意図して作問したかを明確にして,「問題の由来」「着眼点」「解法」「現象の実例」の順に解説した.この組立は,論文の序論・方法・結果・考察の構造につながることもめざしている.読者に検算の習慣を身につけていただくために,「検算」の項目を設けたことは,類書に例が見つからない.微分方程式を解くねらいは,求めた解の振舞を知ることだから,ほぼすべての微分方程式の解曲線を図示した.
微分方程式の解説だけでなく,ワープロでレポート・論文などを書くときの文字の使い方,数学の説明文の書き方,数学記号・数式の表し方,英語表現も整理してある.索引を用語集・和英辞典として活用できるようにした.

初版年月2019/01/01 分類専門 判型B5 ページ数315 ジャンル数学 著者名小林幸夫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする