コロナ
コロナの 書籍
コロナの 専門書
コロナの 電気/電子/通信
ポイントで学ぶ電気回路 交流活用編
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52600459
品番
9784339008746
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
書籍
¥
3,400
バスケットに入れる
本書は,株式会社昭晃堂から発行されていた「ポイントで学ぶ電気回路-交流活用編-」(ISBN978-4-7856-1224-5)を,コロナ社が継続して発行したものである。
初版年月
2015/11/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
240
ジャンル
電気
著者名
三浦光