コロナ
コロナの 書籍
コロナの 専門書
コロナの 電気/電子/通信
磁気工学の基礎と応用 改訂
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52600477
品番
9784339008562
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
書籍
¥
3,400
バスケットに入れる
初版に改訂を加え,最新磁性物理の基礎から磁性材料や磁気応用(センサ,アクチュエータ,磁気記録,生体磁気など)の最新の成果まで,磁気工学の全容が学べるように,わかりやすく解説している。
初版年月
2013/10/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
257
ジャンル
電気
著者名
電気学会