コロナ
コロナの 書籍
コロナの 専門書
コロナの 電気/電子/通信
回路理論
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52600486
品番
9784339008494
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
書籍
¥
3,400
バスケットに入れる
本書では電子回路を非線形回路理論の立場から解析し,電子回路の巧みさを解析を通じて理解していくスタイルとした。これにより,電気系以外の学生でも本書のみで電気の基礎から応用の先端までわかるように配慮した。
初版年月
2013/05/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
255
ジャンル
電気
著者名
大石進一