※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
めちゃふわタオル カラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52600689
品番
BP426504
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
細番手の無撚糸100%で織り上げた、まるで綿菓子のようなふんわりやわらかタオルです。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
色
グリーン
質量(g)
234
タイプ
バスタオル
長さ(cm)
60×120
素材
綿100%
注意
※商品の特性上、毛羽が落ちやすくなっておりますので、洗濯の際には洗濯ネットのご使用を推奨しております。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。