※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリル ion Depo Type R 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52601099 品番 IRD230-0200-01000
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ドリル用にイオンプレーティング方式のコーティングion Depo Type Rをラインナップ
剛性と切れ味を両立した刃先で優れた切削性を発揮、幅広い被削材の穴あけに対応。

用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、プリハードン鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼用。
適応加工形状:穴あけ加工用。
トラスコ品番496-7299 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)50 溝長(mm)10 表面処理ion Depo Type R 刃角(°)130 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0〜-0.005 シャンク径(mm)4 刃径(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする