林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
タオル あそぼっかシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
イエロー
注文コード
52601328
品番
BP426203
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
細い糸で織り上げた、柔らかな肌ざわりの幾何柄タオル
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
色
イエロー
質量(g)
252
長さ(cm)
60×120
柄
リング
素材
綿100%
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。