電灯分電盤 EVR20

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分岐回路数8 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 縦(mm)1500 注文コード52601404 品番EVR202508K
参考基準価格(税別)¥422,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は分岐回路数・色・縦など290種類から選べます 他の種類を見る

リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)

縦(mm)1500 横(mm)500 深さ(mm)160 質量(kg)64 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐回路数8 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 主幹ブレーカ容量ELB3P250A 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 分岐スペース数4 リモコンリレースペース数12 リモコンリレー実装数8 付属回路リモコンリレー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする