9784873112794 Head first Java 第2版 オーム社 52601423

Head first Java 第2版

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52601423 品番9784873112794
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

ラストや写真を多用したレイアウトが特徴のJava解説書。2003年のAmazon.comのTopTenEditor'sChoice(コンピュータ書部門)選出。最新の認知科学、教育心理学を基にした「退屈しない」「忘れない」構成と、オブジェクト指向に関する丁寧な説明が日米の読者の指示を集めた。第1版の約80ページ増にも関わらず、価格を大幅に引き下げ、版型もB5変形に変更した。Java5.0対応。
このような方におすすめ
Java入門者、自らの知識を確かなものにしたいと思っている中級以上のJavaプログラマ。

ジャンル
電子
通信
初版年月2006/03/01 分類専門 判型B5 ページ数684 著者名キャシ-・シエラ バ-ト・ベイツ 夏目大

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする